曜日別特売

シリコンゴムヘラ(大)

シリコンゴムヘラ(大) - 下村企販シリコンゴムヘラ(大) - 下村企販
(2件のレビュー)

一体成形で食品のカスがつきにくく、衛生的。耐油性・耐熱性に優れたシリコンゴムを使用。材料を混ぜたり、移したりがきれいにできます。

材質シリコ-ンゴム質量(g)78幅W×全長(mm)55×245内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030267632682
オープン
1,600
1,760(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302676
2024-12-05
用途: 自動車整備

ハブのグリスを取ったり塗ったりするのに使っています。もう少し取っ手がながければ良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 40302676
2020-02-21
用途: 料理

使い勝手がとってもいいです。
柄のカーブと全体の重量バランスがとても良い具合です。
楽にぬぐい取ることができます。
一体成型で造られているので、簡単に綺麗に洗えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする