スゴ切れ両面ピーラー

スゴ切れ両面ピーラー - 下村企販スゴ切れ両面ピーラー - 下村企販

これ一つで2種類のスライスができる。曲り刃で野菜の皮をむいたら、そのまま反対のくし刃で千切り。2本のピーラーの機能を1本にまとめました。オールステンレス製で衛生的にお使いいただけます。曲り刃は野菜のカーブにフィットし、130%のスピードアップを実現。(メーカー比:70mmΦまでの食材の場合)くし刃は1本1本に刃付けしてあり、スムーズに切れます。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)18-8ステンレス幅(mm)70全長(mm)125質量(g)80寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×30×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030281637577
2,400
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする