スゴ切れ 千切り&ツマ切りピーラー

スゴ切れ 千切り&ツマ切りピーラー - 下村企販スゴ切れ 千切り&ツマ切りピーラー - 下村企販
(1件のレビュー)

千切りとツマ切りがこれ1本でできる。折り曲げただけのステンレス板でなく、1枚1枚に刃付けした切れ味鋭い刃物。千切りは3.4mm角、ツマ切りは1.6mm角に切れます。きんぴらや大根サラダ、しりしり、刺身のツマ、野菜サラダにおススメ。オールステンレス製で衛生的。食洗機OK。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)18-8ステンレス幅(mm)70全長(mm)125質量(g)63寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)125×30×70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4030282538230
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302825
2022-08-30
用途: 調理器具
その他業種

これまでは千切り用のピーラーなど色々買い求めましたがこれが一番です
固いごぼうも柔らかい根菜もシャシャッと切れ味良く
刃に野菜の細かいカスがつかないので手間がかからず
長く使えそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする