イマオコーポレーション イマオコーポレーションの 機構部品 イマオコーポレーションの 蝶番・ヒンジ イマオコーポレーションの 蝶番 ステンレスヒンジ40 ステンレスヒンジ40 注文コード 材質(本体)SUS304 質量(g)232 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HEZ40N-SUS 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 40306149 HEZ40N-SUS ¥2,400 ¥2,398 ¥2,398 ¥2,638 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 重量用ステンレス丁番 SYS(シブタニ) 税込¥548~ ¥498~ スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下 税込¥1,099~ ¥999~ SUS316ステンレス 平型丁番 シブタニ 税込¥483 ¥439 バスケットへ ステンレス抜差蝶番 栃木屋 税込¥538 ¥489 バスケットへ 導電性ガタレスヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ トルクヒンジ HG-TF型 ブラック仕様 LAMP(スガツネ工業) 税込¥1,648~ ¥1,498~ オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 税込¥21,978~ ¥19,980~ (1) ステンレストルクヒンジ ジョー・プリンス竹下 税込¥549 ¥499 ワンウェイトルクヒンジ SYS(シブタニ) 税込¥2,079 ¥1,890 日東 オートヒンジ丁番型 日東工器 税込¥15,378~ ¥13,980~ 導電性フリーストップヒンジ(裏蝶番型) 栃木屋 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ ヒンジ(大) SUGICO(スギコ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 回転グリップ RGS型 Elesa 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ プレッシャーキャップ Elesa 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ クサビロッククランパーストロング イマオコーポレーション 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Oリングキット マクノート 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業) 税込¥1,309~ ¥1,190~ (4) ボールロックピン - T字ノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥5,489~ ¥4,990~ ステンレスノブファスナー(Φ12貫通穴) TAKIGEN(タキゲン) 税込¥2,968~ ¥2,698~ (1) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品蝶番・ヒンジ蝶番平蝶番 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「蝶番」にはこんなカテゴリがあります 平蝶番 長蝶番(ピアノ蝶番) 抜き差し蝶番 旗蝶番 ガラス丁番 隠し蝶番 スライド蝶番 自由蝶番 加工蝶番 防水型蝶番 軸吊蝶番 シェアする マイページ 最近見た商品