単成分ガス検知警報器 パック7000 OV
搭載センサに応じた毒性ガスの濃度を検知し、
確実に警報を発する単成分ガス検知警報器です。
保護用ラバーが施されており、耐衝撃性にも優れています。
IP68基準の防塵・防水性能を備えているだけでなく、 耐電磁性も最適化されています。
超高速で応答し、正確な測定を行うことができる革新的なセンサー。
内部の拡散経路が非常に短く、またセンサーの電気化学反応も高速なため、
ガスによる危険の発生をリアルタイムで知ることができます。
仕様ワニ口クリップ、頑丈なハウジング、一目で分かりやすい濃度表示、360°警報、センサー種別表示、安全設計によるガス検知部
寸法(mm)64×84×20
質量(g)85
保護等級IP68
測定範囲(ppm)0~200
内容量1個