スクイーズモップ
抜群の吸着&吸水&保水力。フローリング・タイル・畳など!掃除機が入りにくい隙間にも。掃除の場所に合わせて伸縮自在(90-127cm)。しっかり握れるすべり止めグリップ。柔軟に動くヘッド部分が床面にジャストフィット。水分と汚れを超極細繊維がしっかりキャッチ。マイクロファイバー部分は汚れたら丸洗い可能。ハンドルを回すと水気が絞れるので手を汚さず床掃除が可能。
セット内容本体、マイクロファイバーパッド
材質ABS、アルミニウム、マイクロファイバー(ポリエステル)
質量(kg)0.63
寸法(幅W×奥行D)(mm)【ヘッド部分】335×100~105
本体寸法(mm)(ヘッド+ハンドル)約1270
内容量1本