国内・海外兼用 くるくるドライヤー ZIGZAG
毛先までしっかりとらえて、テンションがかけやすいワイドブローブラシ。AC100-120V/200-240Vに対応、電圧切替で海外でも使える。風量2段階切替。
用途ストレートヘアづくりに。スタイリングの仕上げに。
色紫
付属品ワイドブローブラシ、C-2プラグアダプター
長さ(mm)300
質量(kg)0.32
最大径(Φmm)52(ワイドブローブラシ装着時)
内容量1個
注意
海内でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターが必要な場合があります。