180cmまで伸びる エアコンお掃除ブラシ
ブラシ部分が自由に曲がり、高い所の隠れたチリやホコリを絡め取る。柄の部分は標準時から50cm延長可能。ジョイントを離せば手持ちが可能。エアコンなど電化製品に使用する際は、必ず電源を切り、コンセントを抜いてから使用。天井の照明器具の掃除にもオススメ。構造が複雑な仏壇や仏具の掃除にも使用可能。
- 用途
- 大掃除、大そうじ、掃除当番、エアコン掃除、ほこり取り、汚れとりとして。
- 質量(kg)
- 0.32
- 色
- グリーン
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 150×150×1200~1700
- 内容量
- 1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ









![京町家お掃除の知恵 すきまの汚れ落とし サンコー[日用品] 京町家お掃除の知恵 すきまの汚れ落とし サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674937-260915-02.jpg)
![お風呂びっクリーナー サンコー[日用品] お風呂びっクリーナー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04674910-260915-02.jpg)