折りたたみ シューズドライ

折りたたみ シューズドライ 深海金物製作所

靴下、靴、手袋などの小物が干せるスタンド式シューズドライ。コンパクトに折りたたみが可能。トレー付きで床を濡らさない。平干し用にも使える。

用途日本製、靴、靴干し、ハンガー、洗濯物ハンガー、室内干しハンガー、室内干し、部屋干し、部屋干しハンガー、乾燥、靴乾燥として。 セット内容本体、トレー、ピンチ4個 材質本体:鉄(ポリエチレン被覆)/トレー:ABS樹脂/ピンチ:ポリプロピレン 質量(kg)1.4 寸法(縦×横)(mm)(折り畳み時)575×450 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×310×485 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40321804 12005
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする