MS842RP QRコード対応ワイヤレスバーコードリーダー
液晶画面表示のQRコード読み取りに強いワイヤレス2次元バーコードイメージャです。
専用無線プロトコル通信により、受信機となるUSBドングルとスキャナ本体間が無線設足となります。
IP42、落下テスト1.8m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にも最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様【モーショントレーランス】100cm/s以下(13milUPC、焦点が合った場合)、【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエア、テスト後正常動作
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)スキュー:±45、ピッチ:±45
光源白色 LED イルミネーション、CCT 5000K
読取(mm)【(DOFPCS=80%)近/遠】(100%U.P.C.)55/280、(Code39、5mil)61/130、(Code39、20mil)60/380、(PDF417、6.7mil)60/125、(DataMatrix、10mil)60/130、(QR、20mil)50/230
消費電流(mA)動作モード:80.6、スタンバイモード:14.6
バッテリーリチウムイオン
コントラスト比PCS(最小印刷コントラスト比):35% 最小印刷コントラスト比
相対湿度5%~90%(結露無いこと)
寿命(スイッチ)10000万回
防塵防水性能IP42
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(スキャナ)176×74×89、(クレードル)98×107×45
保存温度範囲(℃)-30~70
充電時間(時間)4(完全充電)
動作時間12時間以内
動作電圧DC3Vから5V
動作モードトリガモード、プレゼンテーションモード、バッファモード
バッテリー容量(mAh)1620
照度(Lux)0-100000(暗部から明るい太陽光)
受光素子CMOSセンサ、640×480ピクセル
プロトコル独自
周波数(GHz)(無線)2.4、免許不要
フレームレート30 フレーム/秒
通信距離(m)10(見通し)
動作温度範囲(℃)0~50
落下衝撃(m)1.8からコンクリート床 (スキャナのみ)
内容量1個