共立電子産業
QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。4ピン(2pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数
2ピン×2列(4ピン)
適合
【コンタクトピン】QI-ZU / QI-P
幅(mm)
5.08
高さ(mm)
2.5
ピッチ(mm)
2.54
奥行(mm)
14
温度範囲(℃)
-40~105
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331166
QII-4
¥
796
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください