曜日別特売

QIコネクタ用コンタクトピン

QIコネクタ用コンタクトピン - 共立電子産業
(2件のレビュー)

QIコネクタ用のコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。

温度範囲(℃)-20~85定格電圧(V)250定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20適合コネクタQIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)適合電線範囲 AWG(#)22~28耐電圧(V/min)1000内容量1パック(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40331209QI-ZU
833
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40331209
2023-05-01
用途: 20年くらい前に取り付けられた機器のメンテナンスに使用

必要数が60個でちょうど100個入りで余分な数が在庫にならなくてなくてよかった。
またこのメーカーのコンタクトピンが見つからず、いつも助けてもらうモノタロウを無理だろうと思って検索したら見事にヒット。さすがにびっくりしました。
また今後はハウジングも新しくするのでこれもあった。何度もびっくり。
本当に助かりました。

対象商品 : 40331209
2019-10-23
用途: 自分のオーディオ機器に使用
建設業・工事業

常に安定した製品作りには、感心させられる。
もう少しだけ単価が下がれば最高なのだが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする