共立電子産業
QIコネクタ用プラグコンタクトピン
(1件のレビュー)
QIコネクタ用のプラグコンタクトピンです。適合電線はAWG24~28。
温度範囲(℃)
-25~85
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
3(AC/DC)
絶縁抵抗(MΩ)
1000
接触抵抗(mΩ)
20
適合コネクタ
QIコネクタシリーズ(2.54mmピッチ用)
適合電線範囲 AWG(#)
24~28
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331218
QI-PC
¥
833
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください