共立電子産業
2mmピッチミニQIコネクタ
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。3ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数
3
適合
【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)
6
高さ(mm)
2
ピッチ(mm)
2
奥行(mm)
7.2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
耐電圧(V/min)
1000
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331236
QI2mm-3
¥
296
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください