共立電子産業
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。2ピン×2列(4ピン)、コンタクトピン別売。
極数
4
適合
【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)
4.4
高さ(mm)
4
ピッチ(mm)
2
奥行(mm)
7.2
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
1
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331297
QII2mm-4
¥
389
¥
388
¥
427
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください