共立電子産業
2mmピッチミニQIコネクタ 2列
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。8ピン×2列(16ピン)、コンタクトピン別売。
極数
16
定格電圧(V)
250
ピッチ(mm)
2
適合
【コンタクトピン】QI2mm-ZU
幅(mm)
16.4
高さ(mm)
4
奥行(mm)
7.2
定格電流(A)
1
内容量
1パック(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電流(A)
定格電圧(V)
ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40331358
QII2mm-16
16
1
250
2
¥
1,537
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください