回転式シェーバー IZD-210U

回転式シェーバー IZD-210U 泉精器製作所

肌にやさしい回転刃採用
便利な乾電池式
シンプルデザイン。本物のアルミの質感
ロックボタン。携帯時の誤動作防止

付属品掃除用ブラシ、キャップ、携帯用ポーチ、電池スペーサー シルバー 質量(g)約90(乾電池別) 電源単二アルカリ乾電池×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×116 刃交換目安1年 適合替刃外内刃:K30iCS 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40332828 IZD-210U-S
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする