スマートフォン(汎用) USB A to Type-C(USB 3.1 Gen1) ケーブル「超強硬」1.2m
【USB 3.1 Gen1】Type-C(A to Type-C)規格の断線しにくい!絡みにくい!特殊なケーブル仕様の通信・充電ケーブル。ケーブル長さ:約1.2m、転送速度:5Gbps、電源供給能力:5V・3.0A(15W)
ケーブル長(m)約1.2
材質(ケーブル)PET製メッシュ
電源供給5V・3.0A(15W)
インターフェイスUSB3.1 Gen1
ケーブル種類PET製メッシュ
転送速度(Gbps)5
材質(コネクタ)アルミニウム
適合用途充電・データ転送用
内容量1個
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07