dynabook tab S80/S50 首掛け 合成皮革ケース スタンド機能
合皮ケース、首掛け、ハンドホール、スタンド機能、ペンホルダー、カード入れ
対応機種dynabookTabS80、dynabookTabS50
色ブラック
仕様スタンド使用可能
付属品ベルト+首掛けクッション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)開いた時:(約)435×265×10、閉じた時:(約)185×265×15
特性スタンド機能・ペンホルダー付
内容量1個
タブレットケース の新着商品
タッチペン付き iPad Air 第5/4世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2022 2020 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad 第9/8/7世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.2インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2021 2020 2019 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad A16/第10世代 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 10.9インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2022 第11世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
タッチペン付き iPad Air M3/M2 対応 ケース 耐衝撃 と iPad用タッチペン と 保護フィルム の3点セット 11インチ Pencil収納 防水 防塵 カバー 2025 2024 第7世代 第6世代 互換品
メディアカバーマーケット
税込¥5,278
¥4,798
iPad 11inch (A16)/ iPad 10.9inch (第10世代) 背面クリアフラップケース ブラック 軽量 薄型 スタンド機能 タッチペンホルダー オートスリープ機能
MSソリューションズ
税込¥2,638
¥2,398
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07