|
40419165
|
310235
|
スピンドル.ギヤセット
|
2
|
¥4,400
|
¥4,290
|
|
|
|
|
|
40419174
|
310236
|
ベアリングホルダ
|
3
|
¥1,300
|
¥1,290
|
|
|
|
|
|
40419183
|
310239
|
セフティカバー
|
5
|
¥3,200
|
¥3,190
|
|
|
|
|
|
40419199
|
307931
|
リターンスプリング
|
6
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419208
|
310240
|
ワッシャ(A)
|
10A
|
¥1,300
|
¥1,290
|
|
|
|
|
|
40419217
|
307930
|
ワッシャ(B)
|
12A
|
¥580
|
¥559
|
|
|
|
|
|
40419226
|
315176
|
テールカバー
|
15
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419235
|
307916
|
ストッププレート
|
16
|
¥350
|
¥349
|
|
|
|
|
|
40419244
|
307922
|
スワ付ナベネジ M5×45(黒)
|
18
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419253
|
315174
|
ハウジング組(16,17,36含む)製番209999まで使用
|
20
|
¥3,200
|
¥2,990
|
|
|
|
|
|
40419269
|
336408
|
ハウジング組(メタリックシルバー)(16,17,36含む)
|
20B
|
¥3,200
|
¥2,990
|
|
|
|
|
|
40419278
|
316394
|
スラストワッシャ
|
22A
|
¥350
|
¥349
|
|
|
|
|
|
40419287
|
316378
|
配線ブロック
|
24A
|
¥2,400
|
¥2,390
|
|
|
|
|
|
40419314
|
307917
|
ファンガイド
|
26
|
¥250
|
¥239
|
|
|
|
|
|
40419323
|
360363
|
アマチュア組(B.B付)100V(1,29含む)
|
27
|
¥10,000
|
¥9,790
|
|
|
|
|
|
40419339
|
307918
|
ロックレバー
|
28
|
¥580
|
¥559
|
|
|
|
|
|
40419348
|
317114
|
ギヤカバー組(メタリックシルバーホワイト)(30,47,48含む)製番839999まで使用
|
31
|
¥5,600
|
¥5,490
|
|
|
|
|
|
40419357
|
336409
|
ギヤカバー組(メタリックシルバー)(30,47,48含む)
|
31A
|
¥6,900
|
¥6,898
|
|
|
|
|
|
40419366
|
307934
|
コード組 100V(3C×0.75×5100MM)(40,41含む
|
34
|
¥2,700
|
¥2,690
|
|
|
|
|
|
40419375
|
309866
|
端子(オス側)10入
|
40
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419384
|
309867
|
端子(メス側)10入
|
41
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419393
|
307935
|
リセプタクルハウジング
|
42
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419409
|
950893
|
スイッチ(ブレーキ用)
|
50
|
¥1,500
|
¥1,490
|
|
|
|
|
|
40419418
|
319010
|
スイッチプレートセット(50含む)
|
51A
|
¥1,900
|
¥1,890
|
|
|
|
|
|
40419427
|
315180
|
ハンドルカバー(製番209999まで使用)
|
52
|
¥2,800
|
¥2,790
|
|
|
|
|
|
40419436
|
336410
|
ハンドルカバー(メタリックシルバー)
|
52B
|
¥2,800
|
¥2,790
|
|
|
|
|
|
40419445
|
962168
|
ピン D6
|
56
|
¥200
|
¥199
|
|
|
|
|
|
40419454
|
310274
|
ベース
|
57
|
¥12,200
|
¥11,900
|
|
|
|
|
|
40419463
|
315502
|
スリーブ
|
59A
|
¥820
|
¥799
|
|
|
|
|
|
40419488
|
336411
|
ベベルピース組(メタリックシルバー)(60,61含む)
|
62B
|
¥2,800
|
¥2,790
|
|
|
|
|
|
40419497
|
315168
|
アジャストスクリュ(A)
|
63
|
¥480
|
¥469
|
|
|
|
|
|
40419506
|
314621
|
角ネボルト組 M6×20(49含む)
|
66
|
¥580
|
¥559
|
|
|
|
|
|
40419515
|
310238
|
刃口板
|
67
|
¥580
|
¥559
|
|
|
|
|
|
40419524
|
317251
|
ベース組(49,53~58,62,65~68含む)
|
69
|
¥15,800
|
¥14,900
|
|
|
|
|
|
40419533
|
319001
|
ロングガイド(バー全長250MM)
|
507A
|
¥2,800
|
¥2,590
|
|
|
|
|
|
40419549
|
308102
|
コードハンガ
|
617
|
¥350
|
¥349
|
|
|
|
|
|
40419296
|
340320
|
ステータ 100V
|
25
|
¥4,200
|
|
|
|
|
|
|
40419305
|
340525
|
ステータ組 100V(ネジ付)(46A含む)
|
25A
|
¥4,200
|
|
|
|
|
|
|
40419479
|
315170
|
ベベルピース組(メタリックシルバーホワイト)(60,61含む)製番839999まで使用
|
62A
|
¥2,400
|
|
|
|
|
|