部品 集じん装置付グラインダ GR21

部品 集じん装置付グラインダ GR21 HiKOKI(旧:日立工機)

内容量1個
お気に入りに追加
89件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
部品名称
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40465925 951730 指示銘板(R) 5
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40465934 301275 スワ.ボワ付ナベネジ M4×12(単相用100V) 6A
160
159
175 (税込)
翌々日出荷
40465943 951709 後ろふた 9
6,500
6,490
7,139 (税込)
9日以内出荷
40465968 949294 シンチュウナベネジ M4×10(10入) 12
260
259
285 (税込)
9日以内出荷
40465977 949447 シンチュウボルトワッシャ M4(10入) 13
200
199
219 (税込)
9日以内出荷
40465986 951741 アースリードワイヤ 14
480
479
527 (税込)
翌々日出荷
40465995 315239 モートル組 100V(単相用)(6A,22A~25A含む) 16B
57,500
55,900
61,490 (税込)
翌々日出荷
40466004 300790 モートル 200V(三相用) 16B
72,300
69,900
76,890 (税込)
翌々日出荷
40466013 951723 モートルベース 17
2,900
2,788
3,067 (税込)
9日以内出荷
40466029 300960 コンデンサ(単相用100V) 22A
4,500
4,490
4,939 (税込)
翌々日出荷
40466038 300834 コンデンサ押え(単相用100V) 23A
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466047 300835 コンデンサキャップ(単相用100V) 24A
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466056 951722 ファンカラー(A) 26
1,100
1,090
1,199 (税込)
翌々日出荷
40466074 300824 ファン押え 28
480
479
527 (税込)
翌々日出荷
40466083 949243 ナベネジ M5×25(10入) 30
270
269
296 (税込)
翌々日出荷
40466099 300796 ファン(50HZ用) 31
5,600
5,590
6,149 (税込)
翌々日出荷
40466108 300797 ファン(60HZ用) 31
5,600
5,590
6,149 (税込)
翌々日出荷
40466126 951719 ファンカラー(A) 33
1,400
1,390
1,529 (税込)
9日以内出荷
40466135 300794 ガイドプレート(50HZ用) 34
13,800
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷
40466144 300795 ガイドプレート(60HZ用) 34
13,300
12,980
14,278 (税込)
翌々日出荷
40466153 300792 ファンケーシング(A) 38
6,800
6,690
7,359 (税込)
翌々日出荷
40466169 301231 仕切りパッキン 41
930
929
1,022 (税込)
翌々日出荷
40466196 951701 ベースパッキン 49
1,600
1,590
1,749 (税込)
翌々日出荷
40466223 951818 接続ケーブル(B)三相用200V 51
6,000
5,990
6,589 (税込)
9日以内出荷
40466239 318006 ケーブル押え(製番O99999まで使用) 52B
1,300
1,290
1,419 (税込)
翌々日出荷
40466266 301297 ケーブル押え BS 59
200
199
219 (税込)
翌々日出荷
40466275 951830 電源ケーブル(三相用 200V)255MM 60A
4,500
4,490
4,939 (税込)
9日以内出荷
40466293 951750 パッキング 61A
480
479
527 (税込)
翌々日出荷
40466309 301302 ゴムブッシュ 62
670
659
725 (税込)
翌々日出荷
40466327 951731 サイクルネームプレート(50HZ用) 64A
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466336 951732 サイクルネームプレート(60HZ用) 64B
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466354 949616 ボルト M6×25(10入) 69A
360
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466363 300739 ジョジンツマミ 73
1,400
1,390
1,529 (税込)
翌々日出荷
40466379 300856 ジョジンベローズ 74
1,300
1,290
1,419 (税込)
翌々日出荷
40466433 300813 クランプ 84
980
979
1,077 (税込)
9日以内出荷
40466528 934164 コンデンサ(単相用) 105
3,500
3,490
3,839 (税込)
翌々日出荷
40466537 951680 ホイルガード(R側) 114
20,700
19,900
21,890 (税込)
翌々日出荷
40466546 951686 ガードカバー(R側) 122
7,200
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷
40466555 951682 ツールレスト(A) 126
1,400
1,390
1,529 (税込)
翌々日出荷
40466564 951689 カバー 127
830
829
912 (税込)
翌々日出荷
40466573 951688 スワ付ボルト M12×40 130
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466598 971569 コードクリップ(A) 135
200
199
219 (税込)
翌々日出荷
40466607 934351 ステータ組 100V(単相用) 138A
29,900
28,980
31,878 (税込)
翌々日出荷
40466616 934540 ステータ組 200V(三相用) 138A
28,400
26,980
29,678 (税込)
翌々日出荷
40466625 934508 パッキン 140
200
199
219 (税込)
翌々日出荷
40466659 934360 ベアリングカバー 147
350
349
384 (税込)
翌々日出荷
40466677 951687 ガードカバー(L側) 160
7,200
6,990
7,689 (税込)
翌々日出荷
40466686 934364 左ナット 161
200
199
219 (税込)
翌々日出荷
40466695 951681 ホイルガード(L側) 163
20,700
19,900
21,890 (税込)
翌々日出荷
40466704 951684 ツールレスト(B) 164
1,400
1,390
1,529 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする