曜日別特売

LEDランタンライト

LEDランタンライト - スマイルキッズLEDランタンライト - スマイルキッズ

国産アルカリ乾電池を使用すると連続40時間使用できます。
LEDと反射板の併用で明るさアップ!

用途キャンプ・アウトドア・手元灯・緊急時や災害時にも。材質本体:ABS樹脂、ランプカバー:PS樹脂イエロー光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)119×180(ハンドルを立てた状態)防水仕様非防水防水性非防水最大点灯時間約40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
電球の種類
明るさ(Lm)
連続点灯時間(時間)
使用電池
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40552323ALA-3404S-187LED約22約40単3形乾電池4個(別売)
2,0001,398
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
63904088ALA-3404S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)187LED約22約40単3形乾電池4個(別売)
2,0001,398
1,198
アウトレット
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする