スマイルキッズ
防雨LEDヘッドランプ
防雨時に使用可能なヘッドランプ(IPX4)
スイッチを押すだけの簡単操作。
ヘッド部 上下に約90度角度調整が可能。
電球の種類
LED
材質
本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、カバー:エラストマー、ベルト:ポリエステル
寸法(mm)
70×60×38(ベルト除く)
質量(g)
60
保護等級
IPX4
光源
白色LED×1灯
使用電池
単4形乾電池3個(別売)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約26
ライト角度調整(°)
上下:90
防水性
IPX4
連続点灯時間(時間)
約40
最大点灯時間
40時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40552357
ACA-4305
¥
2,000
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください