曜日別特売

黄ナイロン手袋

黄ナイロン手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)黄ナイロン手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)黄ナイロン手袋 - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

ナイロン糸使用で摩擦(まさつ)に強くて丈夫
7ゲージの厚手(あつで)タイプ
安心の日本製(にほんせい)
小指又(こゆびまた)を下げた3本胴編み(さんぼんどうあみ)でフィット感バツグン!
男性用(だんせいよう)Lサイズ
アクリルも入っているので着け心地も柔らか

滑り止め効果RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
質量(g/ダース)
ゲージ数
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40558763EG-270L227.59.519ナイロン・アクリル465527耐摩耗10
1,285
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40558763
2024-07-25
用途: 切断作業時

作業上どうしても切れてしまうので、コスパ重視です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする