Fitbit スマートウォッチ iONIC

Fitbit スマートウォッチ iONIC Fitbit

アクティビティと睡眠を自動で記録し、カスタマイズされたレポートとガイダンスを表示。元気をもらいながら、さらに健康に過ごすためのあらゆる機能を搭載しています。
画面上に、カスタマイズされたワークアウトメニューを表示
ペースと移動距離を測定する内蔵型GPS
音楽のデータを保存
PurePulse心拍数モニター
最大5日間駆動するバッテリー

仕様最高動作高度:約9000m、同期範囲:最大約6m(20フィート) セット内容S/Lサイズのベルト、充電ケーブル、Fitbit Ionic トラッカー サイズL/S センサー高度計、3軸加速度計、3軸ジャイロスコープ、GPS、光学式心拍数モニター、環境光センサー、センサー&パーツ、振動モーター 機能1日中すべてのアクティビティを測定、運動リマインダー、GPS搭載、水泳のデータを測定、SMARTTRACK、マルチスポーツモード、PUREPULSE心拍数モニター、心肺機能のフィットネスレベル、ガイド付き呼吸セッション、睡眠ステージ、音楽データを保存して再生、BLUETOOTHヘッドホン対応、スマート通知機能、人気のアプリ、決済機能、交換可能なアクセサリー、カスタマイズできる文字盤 バッテリーリチウムポリマー 充電時間(時間)1~2 動作温度(℃)-20~45 バッテリー稼動時間最大10時間 無線Bluetooth 4.0 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40559463 FB503GYBK-CJK Charcoal/Smoke Gray
オープン
 
 
取扱い終了
40559479 FB503CPBU-CJK Slate Blue/Burnt Orange
オープン
 
 
取扱い終了
40559488 FB503WTGY-CJK Blue-Grey/White
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする