昆虫マット

昆虫マット - ミタニ
(6件のレビュー)

良質な朽木(くぬぎ・ナラ)を細かく粉砕した飼育用マットです。成虫飼育だけでなく、産卵床や幼虫のエサとしても安心してご使用いただけます。※外産幼虫には栄養不足になる場合もあります。

質量(g)1170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×380×60対象かぶと虫 くわがた虫 その他生体アズワン品番64-5170-72内容量1袋(5L)
注意
※本品はシイタケ栽培に使用した朽木を原料としています。原料の性質上、白い菌糸やカビ、菌の固まり、特有の発酵臭が発生することがありますが、品質にはまったく問題ありません。軽くほぐしてからご使用下さい。
※ご使用の際には、粉ボコリを吸い込まないよう、防塵用マスク等を着用してください。特にぜんそく気味の方や気管支の弱い方、アレルギー体質の方はご注意ください。
※素手で触れると手荒れの原因となったり、破片でケガをしたりする恐れがあります。撹拌する際は手袋を着用してください。
※本品は昆虫用品ですので他の用途には使用しないでください。
※昆虫や昆虫用品にさわったあとは、よく手を洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40560197-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40560197
2023-09-20
用途: 鑑賞飼育用

兜、クワガタお客様からもらったのでマットが必要になったので。全然虫も湧きずらいし、いい商品ですね。量もこのくらいだとちょうどいいので助かります。

対象商品 : 40560197
2023-04-28
用途: カブトムシの飼育

カブトの幼虫を入手したので急遽必要となりました。
夏を前にしたこの時期は近所のホームセンターでは
まだ販売していないので助かりました。
品質も良さそうで安心して使えます。

対象商品 : 40560197
2022-07-14
用途: カブトムシの飼育
佐藤

昨年夏 3歳の孫が捕まえたカブトムシのつがいを飼育してます
ホームセンターで買った「昆虫マット」は臭いし 子虫が湧くし大変でした
当品は乾燥しており 少し水を加えればOK 昨日雄1匹・雌2匹が孵化して元気に育ってます
まごも大喜びしております

1が参考にしています
2021-10-17
用途: 幼虫の飼育
その他業種

前回購入したマットは小蝿が湧いて大変でしたが、こちらは匂いもないし、小蝿が湧くこともありません。幼虫もよく食べてるのか減りが早いように思います。
夏に友人からカブトムシを譲り受け、その子達が卵を産んでくれたので思いがけず幼虫を育てる事になりました。子供は興味ないので私が育てていますが、幼虫でもかわいいものですね笑。この子達に合うマットが見つかってよかったです。来年の夏、成虫になるまでしっかり世話をしていきたいです。

2020-10-04
用途: カブトムシとクワガタの飼育マット
飲食業

やっぱり安心の国産でミタニさんの製品なので間違いは無いです。成虫にも幼虫にも使えるので、いつもまとめ買いです。開封時の匂いは樹木の匂いです。菌糸系だと開けて少し干さないとクサイのですが、これはくぬぎやナラの朽ち木なので嫌な匂いがありません。使いはじめて2週間過ぎてくるとマットが汚れて臭いが気になりますが、それはどこの昆虫マットも変わらないので比較的安価なこのマットはお得だと思います。わが家では幼虫には1:1で栄養価の高いマットを混ぜて使っています。

対象商品 : 40560197
2022-09-21
用途: カブト虫の飼育
製造業

カブト虫の幼虫の飼育に使用する為に購入。触ってみた感じは少々きめが荒いか?最終評価は来年。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする