曜日別特売

まぜたらヤバかったゼリー

まぜたらヤバかったゼリー - ミタニ
(1件のレビュー)

成虫用えさ

質量(g)870寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×280×45対象かぶと虫 くわがた虫原材料ブドウ糖、ブドウ糖果糖液糖、果糖、トレハロース、海藻エキス(寒天)、クエン酸、クエン酸ナトリウム、香料、着色料内容量1袋(17g×50個)
注意
※本品は昆虫の飼育用品(えさ)です。他の用途には使用しないでください。
※本品は人体に無害ですがお子様の誤食には十分ご注意ください。
※飼育環境(気温)によって食いつきが悪いことがあります。
※生体の状態によって食いつきが悪いことがあります。
※えさの種類の切り替えによって食いつきが悪いことがあります。
※昆虫や昆虫用品に触った後は必ず手を洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40560486MJ-54
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-07-30
用途: カブトムシのごはん
飲食業

品質は問題無いかと思いましたが、食い付きがあまり良くありませんでした。
1つの水槽ごとに3種類入れてますが、12個ある水槽のどれを見ても、このゼリーだけが食べ残されてます。
香りは良く、人間的にはこれが1番美味しそうではありましたが、カブクワ的には違うようです。
食べる物が無くなれば食べるようなので、星3つの普通と判断しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする