坂口電熱
ホットエアーガン HL1620S1
2段階温度調節可能です。
内蔵温度ヒューズが異常過熱を未然に防ぎます。
外装に耐熱エンプラを採用し、耐久性と軽量化を図りました。
用途
熱可逆性プラスチックパイプや板の溶接・溶着に、シュリンク包装材や絶縁チューブの熱収縮に
仕様
一台から異電圧に別作対応
トラスコ品番
167-5837
質量(g)
600
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
252×85.5×200
風量(m
3
/min)
0.24、0.45
電源コード(m)
1.8
熱風温度(℃)
250・400
内容量
1台
注意
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※密閉容器内でご使用はできません。
※分解・改造は絶対に行わないでください。
※吹出し口、エアー吸入口を塞がないでください。
※ノズルの付け替え時には十分に噴出し口が冷えたの確認してから作業してください。
※専用のノズル以外はご使用にならないでください。
※落下等の強い衝撃を加えないでください。
※作業中は必ず監視してください。
※作業終了時には、5分程度冷風にしてから終了させてください。
※本体の噴出し口を下に向けてのご使用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
熱風温度(℃)
風量(m
3
/min)
消費電力(W)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40579237
HL1620S1
AC100(50/60Hz)
250・400
0.24、0.45
900
600
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください