曜日別特売

軽快菜ダブルピーラー

軽快菜ダブルピーラー - 桑原製作所

皮むきと千切りがこれひとつで出来ます。
便利なじゃがいもの芽取り付きです。

材質(刃)ステンレス刃物鋼材質(本体)ABS樹脂幅(mm)74全長(mm)114幅W×全長(mm)74×114アズワン品番64-7530-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40567425-
620
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする