桑原製作所
軽快菜ワイドピーラー
刃の面が広いのでキャベツの千切りやタマネギのスライスに。
飛び散りガード付。飛び散りガードを野菜の皮がつたい下に落ちるので後片付けが楽にできます。
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
102
全長(mm)
163
幅W×全長(mm)
102×163
材質(フレーム)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40567443
-
¥
850
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください