平野製作所
いかにも標準6mm巾仕様
短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。
ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。
ステンレス鋼の特殊な刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換ができます。
材質(刃)
ステンレス
刃幅(mm)
(全体)60
全長(mm)
155
切込深さ(mm)
0~3.5
アズワン品番
64-7531-42
切込寸法(mm)
(標準切込幅)6
内容量
1個
注意
刃先を下にして手前に軽く引くようにお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40568676
HS-5001
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください