千葉工業所
電動野菜カッター
付属品
2mm、4mm厚スライスディスク、小投入口用押し棒
寸法(mm)
565×295
質量(kg)
22.5
高さ(mm)
565
電源
単相100V (50/60Hz)
定格消費電力(W)
190
定格時間(分)
30
投入口サイズ(mm)
(大)170×85×40、(小)Φ53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40571774
170VC
¥
180,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください