中部コーポレーション
小型簡易ネギスライサー
通常の輪切りの他、投入口の角度を変えて斜め切りができます。
分解・組み立て用専用工具付。簡単に分解でき、お手入れもしやすいです。
質量(kg)
4.1
電源
単相 AC100V 50/60Hz
能力
薄め(約厚み2mm以下)0.7(kg/min)、厚め(約厚み4mm以上)1.4(kg/min)
定格電流(A)
0.31/0.34
定格消費電力(W)
32/36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
197×312×330
定格時間(分)
30
投入口サイズ(mm)
38×38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40571783
SW-130A
¥
74,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください