千葉工業所
リッタースライサー
小型店舗で活躍するスライサーです。
チャーシュー、ハム、ソーセージ、サラミそしてローストビーフ等をきれいにスライスします。厚み調整も可能です。
付属品
リッタースライサー専用研磨機GR-1付(寸法130×105×高さ150mm)
質量(kg)
3.8
定格電力(W)
65
定格電圧(V)
100
直径(Φcm)
(丸刃)17
本体寸法(mm)
255×380×250
使用時間(分)
(定期)5
アズワン品番
64-7533-58
厚さ調整範囲(mm)
(スライス)0.5から23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40571826
solida4研磨機付
¥
71,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください