東和ポリエイト
プレスアートレモン絞り
材質
特殊透明プラスチック製
寸法(mm)
120×28
高さ(mm)
54
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40571914
LM-10
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください