USB充電&同期ケーブル
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。
Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。
ナイロンメッシュ素材で断線に強い。
JIS C 8306準拠試験で断線率0%(外部機関委託検査結果)
Type-C搭載機器同士で使用可能。
充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
より安全な難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オス
インターフェイスUSB2.0
許容電流5V3A
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
内容量1個
注意
※アップル社USB PD充電器以外のUSB PDには対応しておりません。
Type-Cケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07