Bluetoothイヤホンマイク

Bluetoothイヤホンマイク カシムラ Bluetoothイヤホンマイク カシムラ Bluetoothイヤホンマイク カシムラ Bluetoothイヤホンマイク カシムラ

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
Bluetoothバージョン4.2仕様。従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。
ノイズ・エコーキャンセラー搭載で通話中のノイズが軽減し、クリアな通話ができます。
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。
iPhoneのOSに搭載のSiri(シリ)対応。
充電しながら待ち受け可能。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けができます。
受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
脱着可能な耳掛けフック付。イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

仕様(連続待受時間)最大約30日 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド(S/M/L)/取扱説明書 ブラック 質量(g)13(耳掛けフックを除く) 本体寸法(mm)20×62×34 接続方式Bluetooth 充電時間約2時間 電源供給リチウムポリマー電池 通信可能距離(m)(無線)約10以内 ケーブル長(cm)約75 通話時間(連続)最大約24時間 BluetoothBluetooth Ver.4.2 CSR 8615 IC(Class2準拠) プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40562236 BL-72
オープン
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする