曜日別特売

リール式専用耳栓 FEP‐01H

リール式専用耳栓 FEP‐01H - K-excellent

潰した後、ゆっくりと復元する低速リカバリーが特徴のベル型耳栓。
高音域での遮音性に優れています。
底部が広がっているため、外部からの耳栓装着の確認が容易。

NRR値32材質PU(ポリウレタン)製サイズスタンダードコードなしオレンジ規格ANSI S3.19-1974 適合品、JIS T8161 EP-1(1種)適合品タイプ使い捨て寸法(Φ×mm)11(胴中)×23内容量1組(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
NRR値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40582649FEP‐01H32
93
89
98(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする