曜日別特売

GW型分配弁

GW型分配弁 - ダイキン潤滑機設

手軽な集中給油システムで正確な給油保証。
小規模な集中給油に最適。
正確な給油量の保証。
給油箇所の増減が容易。
堅牢で優れた耐久性。

用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に最高使用圧力(MPa)21付属品M8×75十字穴付ナベ小ねじ、バネ座金、六角ナット質量(kg)4.7形式GW-58H寸法L(mm)7寸法H(mm)11管接続口径1/4寸法A(mm)15寸法F(mm)32ねじの種類Rc寸法S(mm)30寸法D(mm)21寸法E(mm)24寸法B(mm)17寸法C(mm)23寸法T(mm)136.4寸法P(mm)54寸法M(mm)131寸法N(mm)145寸法O(mm)79寸法I(mm)12寸法J(mm)39.5寸法G(mm)12寸法K(mm)60寸法Q(mm)162寸法R(mm)135寸法U(mm)2.5寸法V(mm)115グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2最低作動圧力(MPa)1.2吐出口数8(5~8)吐出量(cm3/ストローク)5.0/MAX、1.2/minバルブ種類流量制御弁調整量cm30.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40648056GW-58H-30
オープン
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする