ワゴジャパン
基板用端子台
極数
12P
端子間ピッチ(mm)
5.08
色
オレンジ
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960317
231-312/026-000
16
B:15/C:15/D:10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
40960274
231-642
12
B:15/D:10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください