ワゴジャパン
Wago 804シリーズ 照明用コネクタ 5 804-105
極数
5P
端子間ピッチ(mm)
5
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
320
ピン形式
千鳥
適合電線径
0.5-2.5sq/0.8-2.0Φmm
AWG
20-12
操作
ボタン有り
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
24
定格電流(UL)(A)
B:10/D:10
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40960816
804-105
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください