ワゴジャパン
基板用端子台
極数
1P
端子間ピッチ(mm)
10
色
グレー
取付方式
プリント基板
定格電圧(V)
1000
適合電線径
0.08-4sq
AWG
28-12
ピン数(ピン)
2
結線方式
スクリューレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電流(IEC)(A)
32
定格電流(UL)(A)
B:20/C:20/D:10
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40961044
745-821
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください