モノタロウ

ボーガスペーパー 薄口

ボーガスペーパー 薄口 - モノタロウボーガスペーパー 薄口 - モノタロウボーガスペーパー 薄口 - モノタロウ
(33件のレビュー)

古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。
薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。
色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。

用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所での使用はしないでください。
※高温多湿の場所や火の気のある場所では保管しないでください。品質の劣化や火事の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40632875-古紙100%約538約400約9.7
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
質量(kg)
定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
40632875-古紙100%約538約400約9.72,2982,528
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-16
用途: 出荷時荷物梱包に使用

荷物隙間に使います。
厚めの方は商品にキズが付きそうでこちらの薄口にしています。
何度もリピートしています。

2025-02-25
用途: 緩衝材に
製造業

使い勝手良し、コスパ良し、緩衝材にはこれで十分です。

2024-10-18
用途: 梱包の商品保護に使用
株式会社たくみ屋

紙質や厚みも満足しています。
今後も使っていきます。

対象商品 : 40632875
2024-08-16
用途: 商品の固定に
運輸・通信業

商品発送の為に箱の中で商品が遊んでしまうためにこちらの紙でくしゃくしゃにして固定できますので重宝しています!薄手だった為この後厚手のペーパーにしました

対象商品 : 40632875
2023-07-03
用途: 梱包用緩衝材として使用
株式会社タケダ

薄口より断然良いです。商品もばらつかないし、紙がしっかりしているので、今後はこちらだけ買わせて頂きます。

対象商品 : 40632875
2023-06-07
用途: 資材発送時の緩衝材として。
製造業

適度な柔らかさで、扱いやすく、リピート購入しています。発送業務が多いので、助かります。

対象商品 : 40632875
2023-11-25
用途: 商品梱包時

使いやすく便利で、商品梱包時に重宝しています。
リピート購入しています。

対象商品 : 40632875
2023-01-11
用途: 商品の梱包時
その他業種

梱包時のパッキンに使用しているが好きなサイズにカットして使えるので重宝しています。
結構な巻数なので一本買うとしばらく使えるのもありがたいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
ミシン目は入っているでしょうか。
回答:
入っておりません。
2024-07-16
質問:
厚口タイプのものは取り扱っているでしょうか。
回答:
下記商品になります。

モノタロウ ボーガスペーパー 厚口
注文コード 31598097 品番 -
内容量 1本
https://www.monotaro.com/p/3159/8097/
2024-07-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする