デジタルテンキー
デジタルテンキーを使用するごとに、数字位置が変わるスクランブルLCDキー方式。
4桁の暗証番号を入力するだけの簡単操作です。
配線工事も2線式で簡単に。
ミスの少ない操作音付きテンキーを搭載しています。
イタズラ防止に効果的な警報ブザー付きです。
仕様【搬送システム】RF電源重畳2線式(無極性)、【スイッチ耐久性】30万回以上
材質/仕上樹脂/艶消
質量(g)約250
制御方式CPU制御
方式【テンキー】透明フィルム式12キー・ELバックライト(オレンジ)
表示【テンキー】0~9・E・(鍵マーク)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×27.7×130
塗装色【蓋】シルバーメタリック、【本体】ブラック
使用環境温度(℃)-10~50(防雨型)
設置場所屋内外
表示灯【電源】青、【解錠】緑、【暗証番号入力ミス】赤
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源電気錠制御盤より供給
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
内容量1個
防犯用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40639787 | T-3830S | 07307487 | T-3830SA |
|
デジタルテンキー | アート | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |