曜日別特売

ヤマルーブスタンダードプラス (MA2)

ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) - YAMAHA(ヤマハ)
(73件のレビュー)

モーターサイクル専用4ストロークエンジンオイル ヤマルーブ
ヤマハ車の開発テストに使用され工場出荷時にも充填されるベーシックオイル(一部車種を除く)。
コストパフォーマンスに優れ、スポーツ走行からタフな業務使用まで幅広い用途に対応。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ベースオイル
SAE
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4064767990793-321591本(1L)鉱物油10W-401
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
4064768890793-326501本(20L)鉱物油10W-4020
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
1891580690793327281缶(200L)鉱物油10W-40-
オープン
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
1891581590793-321591ケース(1L×20本)鉱物油10W-40-
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:73
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40647679
2025-08-28
用途: メンテナンス
運輸・通信業

バイクのメーカーと同様のものを使いたいので、
いつも使用してます

対象商品 : 40647679
2025-06-17
用途: スクーターのオイル交換
製造業

ヤマハの純正品なので安心して使用できる
たたオイル投入時入れにくい

対象商品 : 40647679
2025-05-23
用途: 自分のバイクのオイル交換
製造業

梱包も丁寧ですぐ到着しましたがまだまだ交換作業は出来てないです。

対象商品 : 40647679
2024-11-12
用途: エンジンオイルの定期交換
教育・研究機関

安心の純正品。それほど値が張るものではないので、迷ったら純正品を選択しておけば安心と思います。

2024-12-14
用途: セロー225のオイル交換
TY設計サービス業

純正品なので、特に問題なく、林道ツーリングをしています。

対象商品 : 40647679
2024-08-08
用途: 通常のメンテナンス
サービス業

ヤマハの原付二種のオイル交換で使用。やっぱり純正が安心に。オイル交換2回に1回フィルターも交換する場合、3本買うとちょうど2回分できる。

対象商品 : 40647679
2024-03-07
用途: バイクメンテナンス
太洋テクニカ株式会社 建設業・工事業

安価なグレードですが、MA2ですのでクラッチ板保護にも良いですね。
交換サイクルは、早いほどエンジンには良いかと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40647679
2024-04-28
用途: エンジンオイル交換に使用
西口工運社その他業種

1500kmを目途にエンジンオイル交換用に使用しています。
鉱物油100%で乗っているスクーターにベストマッチです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする