曜日別特売

ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2)

ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) - YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブプレミアムシンセティック (MA2) - YAMAHA(ヤマハ)
(33件のレビュー)

中・大型車両に最適な高品質二輪車用オイル。
大排気量モデルでの夏場の渋滞運転などエンジンには過酷な状況に強いオイル。
高温高負荷状況下で蒸発が少なく、高い酸化安定性能と油膜保持性能を発揮します。

JASO規格MA2ベースオイル化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
SAE
ベースオイル
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4064773390793-324191本(4L)10W-40化学合成油4
11,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
4064772490793-321611本(1L)10W-40化学合成油1
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
4064774990793-326521本(20L)10W-40化学合成油20
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
1891584090793327301缶(200L)10W-40化学合成油-
オープン
249,800
274,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
1891584990793-321611ケース(1L×20本)10W-40化学合成油-
オープン
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40647733
2025-08-22
用途: 走行距離に応じた定期交換
自動車・二輪車・自転車関連業

このグレードが手頃な値段で買えるので、交換頻度の高いユーザーなので、非常に助かります。

2025-05-05
用途: 1983年式 空冷式大型バイクエンジンオイル交換

ホンダの二輪車用エンジンオイルの改定により古い空冷式大型バイクに適合するラインナップが消えたので、この商品を使用してます。
全く問題なく使用出来ます自分にとっては必需品です。

1が参考にしています
対象商品 : 40647733
2024-05-20
用途: OIL交換

SRに入れてますが、スタンダードと比べて、シフトチェンジもスムーズになり、ニュートラルにも入りやすくなります。

対象商品 : 40647733
2023-12-06
用途: WR250Rに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ヤマハWR250R指定オイル。
サービスマニュアル記載の距離で交換しています。
昔はオイルが劣化するとシフトが渋くなったりニュートラルが出にくくなったりしたものですが、最近のオイルはそのような事も感じられなくなり、この純正オイルで十分満足しています。

対象商品 : 40647733
2023-11-26
用途: スーパーカブの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

今回2回目の購入です。
エンジン静かになりシフトフィールも向上しました。
また購入すると思います。

対象商品 : 40647733
2023-06-26
用途: バイクのエンジンオイル交換に

バイク用のエンジンオイルは外国製の100%化学合成オイルを使っていたが、円安のせいもあってか、徐々に値上がりしていって、高価になってしまった。そこで少しは安い国産に切り替えた。
 ヤマハの純正品だが、もちろんバイクメーカーのヤマハが作っているわけでは無い。各オイルは色んなオイルメーカーに外注しているようで、このオイルに関しては「シェル ルブリカンツ ジャパン」の製造である。化学合成オイルと表示してあるが、本物のグループⅣなのか、まがい物のグループⅢなのかは知るすべは無い。ただ、シェルはスズキのバイクの純正オイルも作っていたと思うので、シェルとヤマハを信頼して使っている。
 さすがバイク用なので、ミッションの入りはよい。ホンダのG1(鉱物油)あたりから、入れ替えるとハッキリ分かる。
 2000km以上走行する前に交換してしまうので、耐久性は不明だ。空冷、水冷、小排気量、大排気量と4台のバイクに使っているが、不満は無い。最近高くなってきたのが残念である。
 20Lペール缶だと少し安くなるが、少量使用のバイクには注ぎにくいし、使い残しの場合、空気に触れる面積が多くなるので、多少高くても4L缶を使っている。

2が参考にしています
対象商品 : 40647733
2023-05-09
用途: XJR1300のオイル交換
セレクトケーサービス業

十分な性能です。空冷エンジンにはあっている気がしてリピートしています。

対象商品 : 40647724
2022-08-20
用途: バイクのエンジンオイルに使用
平山左官店建設業・工事業

値段は、高いけどミッションをニュートラにする時 他のオイルだとオイルが熱くなるとニュートラに入りにくいが、このオイルなら大丈夫だった

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする