曜日別特売

電子スーパージグソー

電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)電子スーパージグソー - BOSCH(ボッシュ)

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。
デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。
フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。

用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断消費電力(W)720切断能力(mm)木材160切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)アルミニウム20ストローク(mm)26ストローク数(min-1[回/分])800~3000セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N材質ポリアミド樹脂本体寸法(mm)231×218×80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40651346GST160BCE
70,500
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする