まもるチカラのサプリ すっきりヨーグルトテイスト

まもるチカラのサプリ すっきりヨーグルトテイスト キリン

乳酸菌は、チカラで選ぶ。プラズマ乳酸菌1000億個配合。
すっきりと飲みやすい、喉の渇きも癒せるすっきりヨーグルトテイスト。
甘さと酸っぱさのバランスがちょうどよい、さらりとさわやかな飲み心地。
リフレッシュしたいときや日常の水分補給代わりにゴクゴクとお飲みいただけます。
受験や旅行など大事なイベントを控えている方に。家族みんなの健康管理に。
プラズマ乳酸菌は、キリン・小岩井乳業・協和発酵バイオが共同研究を行っている乳酸菌です。

賞味期限9ヶ月 原材料砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、牛乳、発酵乳(殺菌)、乳酸菌末(プラズマ乳酸菌)/酸味料、香料、安定剤(大豆多糖類、ペクチン) アレルギー乳、大豆 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:40kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:10g、食塩相当量:0.06g、ナトリウム:24mg、リン:4mg、カリウム:7mg 内容量1箱(500mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40758367 -
3,432
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする