曜日別特売

デニムカーゴパンツ 8970-219

デニムカーゴパンツ 8970-219 - 寅壱

夏のデニムがカッコよさプラス心地よさ。
接触冷感で涼感を演出。
鉱物練りこみナイロン糸による接触冷感。
ユーズ度感のあるデニム素材。
細部にこだわりのライダーステイスト。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中に出し入れしやすい。

コン機能軽量・ストレッチ・接触冷感混率(%)綿67・ナイロン32・ポリウレタン1仕様膝タック入り立体縫製・モバイルポケット・右フラップポケットにラインテープのポイント有・右前カラビナループ仕様・左カーゴポケットオレンジファスナーあき・左前脇にワンポイントのプリント種別カーゴパンツ股下(cm)82色番4内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
407318468970-219S70
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
407318558970-219M76
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
407318898970-2193L94
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
407318988970-2194L100
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
407319078970-2195L106
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
407318648970-219L82
オープン
取扱い終了
返品不可
407318738970-219LL88
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする