カーゴジョガーパンツ 9334-235

カーゴジョガーパンツ 9334-235 寅壱

肌離れの良い360°ストレッチ素材。
春夏にふさわしい軽量&アクティブな3タイプのボトムス。
耐久性・イージーケア性に優れたリップ素材。
動きやすい360°ストレッチ。
カジュアル感のあるジョガーパンツタイプ。
内股にマチを入れて開脚度をUP。
前ポケット&後ろポケット袋布を風通しの良いトリコットスレキを使用してベンチレーションの機能も確保。
後身頃のスラッシュポケットは大きめサイズ。
作業中の出し入れがしやすい。
180°開脚可能なガゼットクロッチ。

機能軽量・360°ストレッチ 混率(%)ナイロン92、ポリウレタン8 仕様袖口リブ使用・右前ポケット上にモバイルポケット・右前カラビナループ仕様・再帰反射糸織り込みのファスナーポケット・ワンポイントのロゴプリント 種別カーゴパンツ 内容量1本
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ウエスト(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40731986 9334-235 濃コン M 76
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40731995 9334-235 濃コン L 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732004 9334-235 濃コン LL 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732013 9334-235 濃コン 3L 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732029 9334-235 濃コン 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732038 9334-235 濃コン 5L 106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732047 9334-235 ダークグレー M 76
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732056 9334-235 ダークグレー L 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732065 9334-235 ダークグレー LL 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732074 9334-235 ダークグレー 3L 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732083 9334-235 ダークグレー 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732099 9334-235 ダークグレー 5L 106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732108 9334-235 カーキ M 76
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732117 9334-235 カーキ L 82
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732126 9334-235 カーキ LL 88
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732135 9334-235 カーキ 3L 94
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732144 9334-235 カーキ 4L 100
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
40732153 9334-235 カーキ 5L 106
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする